Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal31.75 mm / 1.25 pulg.
- Longitud44.8564 mm / 1.766 pulg.
- Peso0.4586 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Ambos extremos Tipo de géneroHombre
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- Estilo final 1ORFS
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2Orificio en bronce
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos componentes finales del tubo cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .