Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal47.625 mm / 1.875 pulg.
- Longitud62.738 mm / 2.47 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Ambos extremos Tipo de géneroHombre
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- Estilo final 1ORFS
- Rosca del extremo 11-7/16-12
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2Orificio en bronce
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos componentes finales del tubo cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .