Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal16.9926 mm / 0.669 pulg.
- Peso0.248 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores en T
- Material del cuerpoAcero
- Ambos extremos Tipo de géneroHombre
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- Estilo final 1ORFS
- Rosca del extremo 111/16-16
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2Métrica de AAG
- Rosca del extremo 2M14X1.5
- Tipo de extremo 2Macho ajustable
- Estilo final 3ORFS
- Rosca del extremo 311/16-16
- Tipo de extremo 3Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .