Motion
4726X20X20X20

World Wide Fittings
4726X20X20X20

Camiseta para correr MFFOR a MFFOR Blkhd a MFFOR
Artículo MI #11590046
No. Fabricante 4726X20X20X20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

World Wide Fittings
4726X20X20X20

Camiseta para correr MFFOR a MFFOR Blkhd a MFFOR
Artículo MI #11590046
No. Fabricante 4726X20X20X20

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    41.275 mm / 1.625 pulg.
  • Peso
    2.15 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores en T
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Ambos extremos Tipo de género
    Hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    ORFS
  • Estilo final 1
    ORFS
  • Rosca del extremo 1
    1-11/16-12
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    ORFS
  • Rosca del extremo 2
    1-11/16-12
  • Tipo de extremo 2
    Hombre
  • Estilo final 3
    ORFS
  • Rosca del extremo 3
    1-11/16-12
  • Tipo de extremo 3
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .

Descripción general

Descripción del fabricante
4726X20X20X20 O S TIRADA DE MAMPARO FORJADO TE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"