Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño hexagonal38.1 mm / 1.5 pulg.
- Longitud39.9288 mm / 1.572 pulg.
- Peso0.29 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11-5/16-12
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 29/16-18
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).
Descripción general
Descripción del fabricante
5015X16X06 REDUCTOR DEL EXTREMO DEL TUBO