Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tamaño hexagonal50.8 mm / 2 pulg.
- Longitud48.9204 mm / 1.926 pulg.
- Peso0.67 lb
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11-5/8-12
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 21-1/16-12
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).
Descripción general
Descripción del fabricante
5015X20X12 REDUCTOR DEL EXTREMO DEL TUBO