Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal57.15 mm / 2.25 pulg.
- Longitud52.1208 mm / 2.052 pulg.
- Peso0.8464 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11-7/8-12
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 21-1/16-12
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).