Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal9.525 mm / 0.375 pulg.
- Longitud13.97 mm / 0.55 pulg.
- Peso0.0091 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapones y tuercas
- Material del cuerpoAcero
- País de origenEE. UU.
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 15/16-24
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).