Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal38.1 mm / 1.5 pulg.
- Longitud49.276 mm / 1.94 pulg.
- Peso0.3533 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapones y tuercas
- Material del cuerpoAcero
- País de origenCN
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11-5/16-12
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).