Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal28.575 mm / 1.125 pulg.
- Longitud70.104 mm / 2.76 pulg.
- Peso0.423 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21/2-14
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).