Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal22.225 mm / 0.875 pulg.
- Longitud26.162 mm / 1.03 pulg.
- Peso0.132 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapones y tuercas
- Material del cuerpoAcero
- País de origenCN
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 13/8-18
- Tipo de final 1Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .