Motion
5406CX08
Tapón de tubo - Rosca de tubo hembra
Artículo MI #11590267
No. Fabricante 5406CX08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de tubo - Rosca de tubo hembra
Artículo MI #11590267
No. Fabricante 5406CX08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    27.0002 mm / 1.063 pulg.
  • Longitud
    34.036 mm / 1.34 pulg.
  • Peso
    0.134 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tapones y tuercas
  • Material del cuerpo
    Acero
  • País de origen
    CN
  • Estilo final 1
    NPT
  • Rosca del extremo 1
    1/2-14
  • Tipo de final 1
    Mujer
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .

Descripción general

Descripción del fabricante
5406CX08 TAPA DE TUBERÍA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo