Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal34.925 mm / 1.375 pulg.
- Longitud34.544 mm / 1.36 pulg.
- Peso0.238 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11-11-1/2
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 23/4-14
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .