Motion
5500X04X04SS
5500X04X04SS 90 ° CODO DE TUBO MACHO PARA
Artículo MI #11590295
No. Fabricante 5500X04X04SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5500X04X04SS 90 ° CODO DE TUBO MACHO PARA
Artículo MI #11590295
No. Fabricante 5500X04X04SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    14.3002 mm / 0.563 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo final 1
    NPT
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    NPT
  • Rosca del extremo 2
    1/4-18
  • Tipo de extremo 2
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .

Descripción general

Descripción del fabricante
5500X04X04SS 90 ° CODO DE TUBO MACHO PARA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"