Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal22.352 mm / 0.88 pulg.
- Peso0.36 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores en T
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11/2-14
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21/2-14
- Tipo de extremo 2Hombre
- Estilo final 3NPT
- Rosca del extremo 31/2-14
- Tipo de extremo 3Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .