Motion
5601X24X24X24

World Wide Fittings
5601X24X24X24

MNPT a MNPT a FNPT Branch Tee
Artículo MI #11590333
No. Fabricante 5601X24X24X24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

World Wide Fittings
5601X24X24X24

MNPT a MNPT a FNPT Branch Tee
Artículo MI #11590333
No. Fabricante 5601X24X24X24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    65.0748 mm / 2.562 pulg.
  • Peso
    4.2 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores en T
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    NPT
  • Rosca del extremo 1
    1-1/2-11-1/2
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    NPT
  • Rosca del extremo 2
    1-1/2-11-1/2
  • Tipo de extremo 2
    Hombre
  • Estilo final 3
    NPT
  • Rosca del extremo 3
    1-1/2-11-1/2
  • Tipo de extremo 3
    Mujer
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .

Descripción general

Descripción del fabricante
5601X24X24X24 TUBERÍA DE LA TEE PARA HOMBRE TUBERÍA PARA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"