Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño del extremo 33/8 pulg.
- Tamaño hexagonal22.225 mm / 0.875 pulg.
- Peso0.2689 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 13/8-18
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 23/8-18
- Tipo de extremo 2NPT
- Estilo final 3NPT
- Rosca del extremo 33/8-18
- Tipo de extremo 3Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .