Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal27.0002 mm / 1.063 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores en T
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11/2-14
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21/2-14
- Tipo de extremo 2Mujer
- Estilo final 3NPT
- Rosca del extremo 31/2-14
- Tipo de extremo 3Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .
Descripción general
Descripción del fabricante
5605X08X08X08SS CAMISETA DE TUBERÍA PARA MUJER