Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal22.352 mm / 0.88 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores cruzados
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 13/8-18
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 23/8-18
- Tipo de extremo 2Mujer
- Estilo final 3NPT
- Rosca del extremo 33/8-18
- Tipo de extremo 3Mujer
- Estilo final 4NPT
- Rosca del extremo 43/8-18
- Código de armonización7318.16.0087
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .