Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal25.4 mm / 1 pulg.
- Longitud40.64 mm / 1.6 pulg.
- Peso0.19 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2AAG
- Rosca del extremo 27/8-14
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .