Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal47.625 mm / 1.875 pulg.
- Longitud55.118 mm / 2.17 pulg.
- Peso0.76 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11-5/8-12
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2AAG
- Rosca del extremo 21-5/8-12
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .