Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/16 pulg.
- Tamaño hexagonal12.7 mm / 0.5 pulg.
- Longitud15.24 mm / 0.6 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapón hexagonal externo
- Detalles adicionalesLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 13/8-24
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .