Motion
6408X05SS
Tapón ORB de cabeza hexagonal 316 SS
Artículo MI #11590386
No. Fabricante 6408X05SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón ORB de cabeza hexagonal 316 SS
Artículo MI #11590386
No. Fabricante 6408X05SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    15.875 mm / 0.625 pulg.
  • Longitud
    17.018 mm / 0.67 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tapón hexagonal externo
  • Detalles adicionales
    Los accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Forma
    Enchufe
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .

Descripción general

Descripción del fabricante
6408X05SS TAPÓN DE CABEZA HEXAGONAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"