Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tamaño hexagonal25.4 mm / 1 pulg.
- Longitud23.622 mm / 0.93 pulg.
- Peso0.181 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapón hexagonal externo
- Detalles adicionalesLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .