Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal20.6502 mm / 0.813 pulg.
- Longitud31.496 mm / 1.24 pulg.
- Peso0.088 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2AAG
- Rosca del extremo 29/16-18
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .