Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal47.625 mm / 1.875 pulg.
- Longitud43.942 mm / 1.73 pulg.
- Peso0.74 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 11-5/8-12
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2AAG
- Rosca del extremo 21-5/16-12
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .