Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal19.05 mm / 0.75 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorAdaptadores en T
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Swivel acampanado
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2JIC 37° Swivel acampanado
- Rosca del extremo 23/4-16
- Tipo de extremo 2Mujer
- Estilo final 3JIC 37° Swivel acampanado
- Rosca del extremo 33/4-16
- Tipo de extremo 3Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).
Descripción general
Descripción del fabricante
CAMISETA GIRATORIA 6606X08X08X08 JIC