Motion
6809X06X06
Ajuste ORB macho a JIC hembra Swvl 90° Elb
Artículo MI #11590506
No. Fabricante 6809X06X06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ajuste ORB macho a JIC hembra Swvl 90° Elb
Artículo MI #11590506
No. Fabricante 6809X06X06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    14.3002 mm / 0.563 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Tipo de final 1
    Macho ajustable
  • Estilo final 2
    JIC 37° Swivel acampanado
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18
  • Tipo de extremo 2
    Mujer
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).

Descripción general

Descripción del fabricante
6809X06X06 90 MACHO STR. ROSCA A HEMBRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron