Motion
7001X06X16
7001X06X16 JIC MACHO POR STRT MÉTRICO MACHO
Artículo MI #11590537
No. Fabricante 7001X06X16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7001X06X16 JIC MACHO POR STRT MÉTRICO MACHO
Artículo MI #11590537
No. Fabricante 7001X06X16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    21.9964 mm / 0.866 pulg.
  • Longitud
    34.544 mm / 1.36 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    Métrica de AAG
  • Rosca del extremo 2
    M16X1.5
  • Tipo de extremo 2
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conversión internacionales cumplen con las especificaciones SAE J514, SAE J1453, SAE 1926 e ISO 1179 .

Descripción general

Descripción del fabricante
7001X06X16 JIC MACHO POR STRT MÉTRICO MACHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron