Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal18.9992 mm / 0.748 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2BSPT
- Rosca del extremo 23/8-19
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conversión internacionales cumplen con las especificaciones SAE J514, SAE J1453, SAE 1926 e ISO 1179 .
Descripción general
Descripción del fabricante
7200X06X06 MJIC A MBSPT CODO DE 90 GRADOS