Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 1M18
- Tamaño hexagonal8.001 mm / 0.315 pulg.
- Longitud16.9926 mm / 0.669 pulg.
- Peso0.068 lb
Details
- Tipo de adaptadorTapón hexagonal interno
- Detalles adicionalesLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M18X1.5
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
Descripción general
Descripción del fabricante
7240XM18 ROSCA MÉTRICA DIN FORMA E TAPÓN