Motion
9024X08X08
Giro recto BSPP macho a BSPP hembra
Artículo MI #11590857
No. Fabricante 9024X08X08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Giro recto BSPP macho a BSPP hembra
Artículo MI #11590857
No. Fabricante 9024X08X08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    27.0002 mm / 1.063 pulg.
  • Longitud
    40.513 mm / 1.595 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    BSPP
  • Rosca del extremo 1
    1/2-14
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    BSPP
  • Rosca del extremo 2
    1/2-14
  • Tipo de extremo 2
    Giro hembra
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conversión internacionales cumplen con las especificaciones SAE J514, SAE J1453, SAE 1926 e ISO 1179 .

Descripción general

Descripción del fabricante
9024X08X08 BSPP MACHO X BSPP HEMBRA ESPOSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo