Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal47.625 mm / 1.875 pulg.
- Longitud47.244 mm / 1.86 pulg.
- Peso0.7167 lb
Details
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 13/4-14
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2Giro NPT
- Rosca del extremo 21-1/4-11-1/2
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .
Descripción general
Descripción del fabricante
9205X12X20 TUBO MACHO RECTO A HEMBRA