Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal31.75 mm / 1.25 pulg.
- Longitud35.814 mm / 1.41 pulg.
- Peso0.27 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 11-1/16-12
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2Giro NPT
- Rosca del extremo 23/8-18
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .