Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal20.6502 mm / 0.813 pulg.
- Longitud30.48 mm / 1.2 pulg.
- Peso0.12 lb
Details
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2JIC 37° Swivel acampanado
- Rosca del extremo 23/4-16
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).
Descripción general
Descripción del fabricante
9316X06X08 ROSCA RECTA "O" ANILLO A