Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal26.924 mm / 1.06 pulg.
- Peso0.58 lb
Details
- Tipo de adaptadorAdaptadores en T
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11/2-14
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2Giro NPT
- Rosca del extremo 21/2-14
- Tipo de extremo 2Mujer
- Estilo final 3NPT
- Rosca del extremo 31/2-14
- Tipo de extremo 3Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .
Descripción general
Descripción del fabricante
9456X08X08X08 TUBO HEMBRA GIRATORIO A FEMA