Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal33.274 mm / 1.31 pulg.
- Peso0.9375 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores en T
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 13/4-14
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2Giro NPT
- Rosca del extremo 21/2-14
- Tipo de extremo 2Mujer
- Estilo final 3NPT
- Rosca del extremo 31/2-14
- Tipo de extremo 3Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .