Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal63.5 mm / 2.5 pulg.
- Peso4.3875 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 12-1/2-12
- Tipo de final 1Macho ajustable
- Estilo final 2Giro NPT
- Rosca del extremo 22-11-1/2
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .