Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal11.176 mm / 0.44 pulg.
- Peso0.1 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores en T
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11/8-27
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2Giro NPT
- Rosca del extremo 21/8-27
- Tipo de extremo 2Mujer
- Estilo final 3Giro NPT
- Rosca del extremo 31/8-27
- Tipo de extremo 3Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .