Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal52.4002 mm / 2.063 pulg.
- Diámetro interior1.7 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorSellos, juntas y accesorios/juntas tóricas
- Material del cuerpoGoma de Buna-N
- Código de armonización8412.90.9015
- Tipo de productoSellos y accesorios de juntas
- Estándares cumplidosLos accesorios de conversión internacionales cumplen con las especificaciones SAE J514, SAE J1453, SAE 1926 e ISO 1179 .