Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tamaño hexagonal26.924 mm / 1.06 pulg.
- Peso0.46 lb
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tipo de final 1Macho ajustable
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21/2-14
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .