Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal26.924 mm / 1.06 pulg.
- Peso0.8897 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tipo de final 1Macho ajustable
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21/2-14
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .