Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal65.024 mm / 2.56 pulg.
- Peso3.87 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11-1/2-11-1/2
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21-1/2-11-1/2
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .