Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal33.274 mm / 1.31 pulg.
- Peso0.88 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 11-5/16-12
- Tipo de final 1Macho ajustable
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21-11-1/2
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .