Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg.
- Tamaño del extremo 31-1/2 pulg.
- Tamaño hexagonal65.024 mm / 2.56 pulg.
- Peso4.19 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11-1/2-11-1/2
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21-1/2-11-1/2
- Tipo de extremo 2NPT
- Estilo final 3NPT
- Rosca del extremo 31-1/2-11-1/2
- Tipo de extremo 3Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .