Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño del extremo 33/8 pulg.
- Tamaño del extremo 43/8 pulg.
- Tamaño hexagonal22.352 mm / 0.88 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCruce
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 13/8-18
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 23/8-18
- Tipo de extremo 2NPT
- Estilo final 3NPT
- Rosca del extremo 33/8-18
- Tipo de extremo 3Mujer
- Estilo final 4NPT
- Rosca del extremo 43/8-18
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .