Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal11.1252 mm / 0.438 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 13/8-24
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 23/8-24
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).