Motion
F5455X02X02
JIC macho a tubo hembra 90° Elb
Artículo MI #11591225
No. Fabricante F5455X02X02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JIC macho a tubo hembra 90° Elb
Artículo MI #11591225
No. Fabricante F5455X02X02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    14.3002 mm / 0.563 pulg.
  • Peso
    0.0752 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    5/16-24
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    NPT
  • Rosca del extremo 2
    1/8-27
  • Tipo de extremo 2
    Mujer
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).

Descripción general

Descripción del fabricante
F5455X02X02 90 ° CODO HEMBRA FORJADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good