Especificaciones
Dimensiones
- Tamaรฑo hexagonal14.3002 mm / 0.563 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37ยฐ Flare
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21/8-27
- Tipo de extremo 2Mujer
- Cรณdigo de armonizaciรณn7318.16.0085
- Catรกlogo del fabricante
- Estรกndares cumplidosLos accesorios de conexiรณn de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).