Motion
F5706X32X32X32

World Wide Fittings
F5706X32X32X32

MJIC a hembra JIC Girar a MJIC Camiseta
Artículo MI #11591391
No. Fabricante F5706X32X32X32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

World Wide Fittings
F5706X32X32X32

MJIC a hembra JIC Girar a MJIC Camiseta
Artículo MI #11591391
No. Fabricante F5706X32X32X32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    63.5 mm / 2.5 pulg.
  • Peso
    5.74 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores en T
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    2-1/2-12
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    JIC 37° Swivel acampanado
  • Rosca del extremo 2
    2-1/2-12
  • Tipo de extremo 2
    Mujer
  • Estilo final 3
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 3
    2-1/2-12
  • Tipo de extremo 3
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).

Descripción general

Descripción del fabricante
F5706X32X32X32 T DE CARRERA FINAL GIRATORIA FORJADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo